Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® 12x22x0,80

  • ERIKS:10013644
  • Hersteller:L2939-73V3B-08 J
Image 1
Für Wellenabdichtungen, bei denen aus Platzgründen oder sonstigen konstruktiven Gründen der einbaufertige PS-SEAL nicht eingesetzt werden kann, empfiehlt sich die Ausführungsvariante PS-SEAL Lippe. Die PS-SEAL Lippe ist in unterschiedlichen Materialien verfügbar. Um den perfekten Sitz im Einbauraum zu erzielen, bietet Garlock passgenaue statische Dichtungen an. Standardmäßig werden diese in FKM ausgeführt. Alternativ können auch GYLONR WHITE oder GYLONR BLUE eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

45,80 €/ Stückexkl. MwSt

53,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

45,80 €

-

10+

43,51 €

5.00%

50+

41,22 €

10.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
12 mm
Bohrungsdurchmesser
22 mm
Material Dichtlippe
Gylon Black
Höhe der Abdichtung
0.8 mm
Temperaturbereich
von -90 bis 260 °C
Typ
PS-lip