3.003,05 €/ Stückexkl. MwSt
3.513,57 €inkl. MwSt
0,616 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Typ | 3545 |
Dicke | 1.6 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Weiss |
Max. Temperatur | 260 °C |
Min. Temperaturbereich | -268 °C |
Max. Druck | 83 bar |
Markierung | Mit Druck |