Eriks
GARLOCK

GARLOCK Flanschdichtung WLP Gylon® 3501 PN10/40 DN25 1,6

  • ERIKS:10001490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,25 €/ Stückexkl. MwSt

7,31 €inkl. MwSt

287 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN25
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
71 mm
Innendurchmesser
34 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³
Ähnliche Produkte

2.016,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.358,95 €inkl. MwSt

17,286 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026