Eriks
GARLOCK

GARLOCK Flanschdichtung WLP Gylon® 3501 PN10/16 DN150 2

  • ERIKS:10001472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,50 €/ Stückexkl. MwSt

75,47 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
218 mm
Innendurchmesser
169 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³