Eriks
GARLOCK

GARLOCK Flanschdichtung Gylon® 3545 PN10/16 DN200 3

  • ERIKS:12257306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,00 €/ Stückexkl. MwSt

142,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
273 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -268 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar