Eriks
FUCHS

FUCHS FERROFORM SUPER 7 Aerosole 400 ml

  • ERIKS:14296067
  • Hersteller:601074400
Image 1
Ferroform Super 7 ist ein Spezial-Rostlöser mit Festschmierstoffpaket. Er ist eine neuartige Mischung aus besonders leistungsfähigen, harz- und säurefreien Kriech- und Feinölen in Verbindung mit einer feindosierten, hocheffektiven Kombination von Festschmierstoffen. Diese Zusammensetzung ermöglicht das extrem schnelle Unterwandern festgerosteter Verbindungen, das wirksame Verdrängen unerwünschter Feuchtigkeit sowie das unmittelbare Ausbilden einer hauchdünnen Oberflächenschicht, die zum einen für direkte Nachschmierung, zum anderen aber auch für schnellsten Schutz gegen erneute Korrosion sorgt.

Eigenschaften

löst Rost
unterwandert Feuchtigkeit
verdrängt Wasser
schützt vor Kondenswasserzutritt
bietet ausgezeichnete Schmierleistung
verhindert Flugrost und Korrosion
beseitigt Quietschgeräusche
für Baumschinen
zur Feinschmierung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FUCHS
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.4 l