Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 85x150x12

  • ERIKS:11373394
  • Hersteller:40413653
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,42 €/ Stückexkl. MwSt

46,12 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

39,42 €

-

5+

32,85 €

16.67%

25+

30,66 €

22.22%

50+

26,28 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
85 mm
Bohrungsdurchmesser
150 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa