Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 65x140x12

  • ERIKS:11325789
  • Hersteller:475367
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,45 €/ Stückexkl. MwSt

116,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,45 €

-

5+

82,88 €

16.67%

25+

77,35 €

22.22%

50+

66,30 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
65 mm
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa