Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 60x75x8

  • ERIKS:11373351
  • Hersteller:40413722
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,34 €/ Stückexkl. MwSt

34,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,34 €

-

5+

24,45 €

16.67%

25+

22,82 €

22.22%

50+

19,56 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
60 mm
Bohrungsdurchmesser
75 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa