Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 60x110x10

  • ERIKS:11373279
  • Hersteller:40413481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,46 €/ Stückexkl. MwSt

30,96 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,46 €

-

5+

22,05 €

16.67%

25+

20,58 €

22.22%

50+

17,64 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
60 mm
Bohrungsdurchmesser
110 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa