Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 50x90x10

  • ERIKS:11373348
  • Hersteller:531103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,13 €/ Stückexkl. MwSt

27,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,13 €

-

5+

19,27 €

16.67%

25+

17,99 €

22.22%

50+

15,42 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
50 mm
Bohrungsdurchmesser
90 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa