Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 50x80x8

  • ERIKS:11373121
  • Hersteller:40413872
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,86 €/ Stückexkl. MwSt

68,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

58,86 €

-

5+

49,05 €

16.67%

25+

45,78 €

22.22%

50+

39,24 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
50 mm
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa