Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 45x55x7

  • ERIKS:11373212
  • Hersteller:40413738
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,05 €/ Stückexkl. MwSt

15,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,05 €

-

5+

10,88 €

16.67%

25+

10,15 €

22.22%

50+

8,70 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
45 mm
Bohrungsdurchmesser
55 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa