Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 35x52x7

  • ERIKS:11293324
  • Hersteller:40413202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,56 €/ Stückexkl. MwSt

8,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,56 €

-

5+

6,30 €

16.67%

25+

5,88 €

22.22%

50+

5,04 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
35 mm
Bohrungsdurchmesser
52 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa