Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 35x47x4,5

  • ERIKS:11373175
  • Hersteller:40413239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,15 €/ Stückexkl. MwSt

14,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,15 €

-

5+

10,13 €

16.67%

25+

9,45 €

22.22%

50+

8,10 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
35 mm
Bohrungsdurchmesser
47 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
4.5 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa