Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 30x62x7

  • ERIKS:11373277
  • Hersteller:40413423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,00 €/ Stückexkl. MwSt

10,53 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,00 €

-

5+

7,50 €

16.67%

25+

7,00 €

22.22%

50+

6,00 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
30 mm
Bohrungsdurchmesser
62 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa