Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 22x35x7

  • ERIKS:11373284
  • Hersteller:40413871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,68 €/ Stückexkl. MwSt

32,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,21 €

-

5+

27,68 €

16.67%

25+

25,83 €

22.22%

50+

22,14 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
22 mm
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa