Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 20x40x7

  • ERIKS:11373207
  • Hersteller:40413464
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,74 €/ Stückexkl. MwSt

30,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,74 €

-

5+

21,45 €

16.67%

25+

20,02 €

22.22%

50+

17,16 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
20 mm
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa