Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 20x30x5

  • ERIKS:11373176
  • Hersteller:49033332
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,69 €/ Stückexkl. MwSt

10,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,69 €

-

5+

7,24 €

16.67%

25+

6,76 €

22.22%

50+

5,79 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
20 mm
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
5 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa