Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 115x140x12

  • ERIKS:11293355
  • Hersteller:355480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,38 €/ Stückexkl. MwSt

40,22 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

34,38 €

-

5+

28,65 €

16.67%

25+

26,74 €

22.22%

50+

22,92 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
115 mm
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa