51,39 €/ Stückexkl. MwSt
60,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 51,39 € | - |
5+ | 42,83 € | 16.67% |
25+ | 39,97 € | 22.22% |
50+ | 34,26 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 88 mm |
Bohrungsdurchmesser | 160 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BASL |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BASL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |