Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUSLX2 120x150x12

  • ERIKS:11373431
  • Hersteller:49446101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer (glatt, rilliert = X7)
  • Federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe (BAUMSL, BAUMSLX7)
  • Reibungsoptimiertes Dichtlippenprofil.
Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch auch eine Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen (BAUMSLX7). (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen

45,27 €/ Stückexkl. MwSt

52,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

45,27 €

-

5+

37,73 €

16.67%

25+

35,21 €

22.22%

50+

30,18 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
120 mm
Bohrungsdurchmesser
150 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BASL
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
BAUMSL
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS 
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja