Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAU2X2 16x28x7

  • ERIKS:12152030
  • Hersteller:40413817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,58 €/ Stückexkl. MwSt

5,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,49 €

-

5+

4,58 €

16.67%

25+

4,27 €

22.22%

50+

3,66 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
16 mm
Bohrungsdurchmesser
28 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa