Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAU 35x55x10

  • ERIKS:11293514
  • Hersteller:40413815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,42 €/ Stückexkl. MwSt

56,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

48,42 €

-

5+

40,35 €

16.67%

25+

37,66 €

22.22%

50+

32,28 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
35 mm
Bohrungsdurchmesser
55 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa