Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAU 35x47x7

  • ERIKS:11300247
  • Hersteller:478754
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,93 €

-

5+

5,78 €

16.67%

25+

5,39 €

22.22%

50+

4,62 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
35 mm
Bohrungsdurchmesser
47 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa