Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAU 30x72x10

  • ERIKS:11300267
  • Hersteller:40413665
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,89 €/ Stückexkl. MwSt

12,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,89 €

-

5+

9,07 €

16.67%

25+

8,47 €

22.22%

50+

7,26 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
30 mm
Bohrungsdurchmesser
72 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa