Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAU 190x225x16

  • ERIKS:11372886
  • Hersteller:40413224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,11 €/ Stückexkl. MwSt

103,09 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

88,11 €

-

5+

73,43 €

16.67%

25+

68,53 €

22.22%

50+

58,74 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
190 mm
Bohrungsdurchmesser
225 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
16 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa