14,85 €/ Stückexkl. MwSt
17,37 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,85 € | - |
5+ | 12,38 € | 16.67% |
25+ | 11,55 € | 22.22% |
50+ | 9,90 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 80 mm |
Bohrungsdurchmesser | 95 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAOF |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 5 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 6 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAOF |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |