24,93 €/ Stückexkl. MwSt
29,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 24,93 € | - |
5+ | 20,78 € | 16.67% |
25+ | 19,39 € | 22.22% |
50+ | 16,62 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 90 mm |
Bohrungsdurchmesser | 120 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAX7 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | BAUM |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |