Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAFUDX7 70x85x8

  • ERIKS:11373117
  • Hersteller:40412334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,95 €/ Stückexkl. MwSt

16,32 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,95 €

-

5+

11,63 €

16.67%

25+

10,85 €

22.22%

50+

9,30 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
70 mm
Bohrungsdurchmesser
85 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BAX7
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa