Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAFUDX7 55x68x8

  • ERIKS:11293376
  • Hersteller:40412552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,10 €/ Stückexkl. MwSt

20,01 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,10 €

-

5+

14,25 €

16.67%

25+

13,30 €

22.22%

50+

11,40 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
55 mm
Bohrungsdurchmesser
68 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BAX7
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
12 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa