Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAFUDX7 50x65x8

  • ERIKS:11293381
  • Hersteller:40412262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,54 €/ Stückexkl. MwSt

11,16 €inkl. MwSt

482 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,54 €

-

5+

7,95 €

16.67%

25+

7,42 €

22.22%

50+

6,36 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
50 mm
Bohrungsdurchmesser
65 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BAX7
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa