Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAFUDX7 40x55x8

  • ERIKS:11373093
  • Hersteller:40412976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,45 €/ Stückexkl. MwSt

7,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,74 €

-

5+

6,45 €

16.67%

25+

6,02 €

22.22%

50+

5,16 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
40 mm
Bohrungsdurchmesser
55 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BAX7
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa