Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAFUDX7 35x47x7

  • ERIKS:11293391
  • Hersteller:40413229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,75 €/ Stückexkl. MwSt

7,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,75 €

-

5+

5,63 €

16.67%

25+

5,25 €

22.22%

50+

4,50 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
35 mm
Bohrungsdurchmesser
47 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BAX7
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa