Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAFUDX7 100x130x12

  • ERIKS:11373142
  • Hersteller:40412603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,40 €/ Stückexkl. MwSt

37,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,40 €

-

5+

27,00 €

16.67%

25+

25,20 €

22.22%

50+

21,60 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
100 mm
Bohrungsdurchmesser
130 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BAX7
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa