Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAFUDX7 100x120x12

  • ERIKS:11318660
  • Hersteller:40412433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,80 €/ Stückexkl. MwSt

33,70 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,80 €

-

5+

24,00 €

16.67%

25+

22,40 €

22.22%

50+

19,20 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
100 mm
Bohrungsdurchmesser
120 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BAX7
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa