79,56 €/ Stückexkl. MwSt
93,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 79,56 € | - |
5+ | 66,30 € | 16.67% |
25+ | 61,88 € | 22.22% |
50+ | 53,04 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 180 mm |
Bohrungsdurchmesser | 210 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAX7 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |