Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAFUDSL 26x42x7

  • ERIKS:11373059
  • Hersteller:40413574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standardbauformen nach DIN 3760, mit Elastomer-Außenmantel, mit zusätzlicher Staublippe (SL) gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Lieferbar in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen.

Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung
  • Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub und Schmutzanfall von außen (BA...SL) (Hinweis: Kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen)
Zur Liste hinzufügen

12,06 €/ Stückexkl. MwSt

14,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,06 €

-

5+

10,05 €

16.67%

25+

9,38 €

22.22%

50+

8,04 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
26 mm
Bohrungsdurchmesser
42 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BASL
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
BASL
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS 
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja