Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BADSL 45x62x7,5

  • ERIKS:11293408
  • Hersteller:40411328
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
45 mm
Bohrungsdurchmesser
62 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BASL
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7.5 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
1.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
12 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.15 MPa
Typ
BADSL
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Ja
Mit Staublippe
Ja