Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BA 90x140x13

  • ERIKS:11372674
  • Hersteller:40413796
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,48 €/ Stückexkl. MwSt

39,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,48 €

-

5+

27,90 €

16.67%

25+

26,04 €

22.22%

50+

22,32 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
90 mm
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa