Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BA 38x56x10

  • ERIKS:11372626
  • Hersteller:40413878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,06 €/ Stückexkl. MwSt

9,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,06 €

-

5+

6,71 €

16.67%

25+

6,27 €

22.22%

50+

5,37 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
38 mm
Bohrungsdurchmesser
56 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa