Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BA 35x65x10

  • ERIKS:11372621
  • Hersteller:40411282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standardbauformen nach DIN 3760, mit Elastomer-Außenmantel, mit und ohne zusätzlicher Staublippe (SL) gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Lieferbar in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen.

Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung,
  • Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub und Schmutzanfall von außen (BA...SL). (Hinweis: Kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen)
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
35 mm
Bohrungsdurchmesser
65 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
BA
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-A
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein