167,85 €/ Stückexkl. MwSt
196,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 167,85 € | - |
5+ | 139,88 € | 16.67% |
25+ | 130,55 € | 22.22% |
50+ | 111,90 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 220 mm |
Bohrungsdurchmesser | 250 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BA |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Edelstahl 1.4409 |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BA |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |