Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BA 150x180x13

  • ERIKS:11293530
  • Hersteller:49322803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,66 €/ Stückexkl. MwSt

60,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

51,66 €

-

5+

43,05 €

16.67%

25+

40,18 €

22.22%

50+

34,44 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
150 mm
Bohrungsdurchmesser
180 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa