Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BA 105x140x12

  • ERIKS:11300123
  • Hersteller:40411037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,48 €/ Stückexkl. MwSt

39,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,48 €

-

5+

27,90 €

16.67%

25+

26,04 €

22.22%

50+

22,32 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
105 mm
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
12 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa