Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 B2USL 105x140x13

  • ERIKS:11293670
  • Hersteller:40412093
Image 1
  • Außenmantel: metallisch, bearbeitet
  • Versteifungsblech
  • Federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe (B2…SL)
  • Dichtlippenprofil, stirnseitig bearbeitete Dichtlippe
  • Dichtlippenprofil, fertige Dichtlippe (B2FUD/B2FUDSL).
Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Für größere Abmessungen und bei rauher Montage in die Aufnahmebohrung. (Hinweis: statische Abdichtung am Außenmantel bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien eingeschränkt)
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall (B2…SL). (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Metall
Schaftdurchmesser
105 mm
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Ausführung gemäß Hersteller
B2SL
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
B2SL
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-CS
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja