2.042,10 €/ Stückexkl. MwSt
2.389,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2.042,10 € | - |
5+ | 1.701,75 € | 16.67% |
25+ | 1.588,30 € | 22.22% |
50+ | 1.361,40 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 640 mm |
Bohrungsdurchmesser | 680 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | B2 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 20 mm |
Material Feder | Edelstahl 1.4409 |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | B2 |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-C |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |