75,15 €/ Stückexkl. MwSt
87,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 75,15 € | - |
5+ | 62,63 € | 16.67% |
25+ | 58,45 € | 22.22% |
50+ | 50,10 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 135 mm |
Bohrungsdurchmesser | 170 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | B2 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | B2 |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-C |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |