127,35 €/ Stückexkl. MwSt
149,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 127,35 € | - |
5+ | 106,13 € | 16.67% |
25+ | 99,05 € | 22.22% |
50+ | 84,90 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 170 mm |
Bohrungsdurchmesser | 200 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | B2SL |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 12 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | B2SL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-CS |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |