Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 B2FUD 80x105x13

  • ERIKS:11293650
  • Hersteller:40412575
Image 1
• Außenmantel: metallisch, bearbeitet
• Versteifungsblech
• Federbelastete Dichtlippe
• Zusätzliche Schutzlippe (B2…SL)
• Dichtlippenprofil, stirnseitig bearbeitete Dichtlippe
• Dichtlippenprofil, fertige Dichtlippe (B2FUD/B2FUDSL).

Produkteigenschaften
  • Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
  • Für größere Abmessungen und bei rauher Montage in die Aufnahmebohrung. (Hinweis: statische Abdichtung am Außenmantel bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien eingeschränkt)
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall (B2…SL). (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Metall
Schaftdurchmesser
80 mm
Bohrungsdurchmesser
105 mm
Ausführung gemäß Hersteller
B2
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa
Typ
B2
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-C
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein